Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bec incandescent GE LIGHTING 7 1/2S-120V S11 8w | AE6UFW 5V163 / 11847

GE LIGHTING 7 1/2S-120V Bec Incandescent S11 8w

În stoc
Articol: AE6UFW Model: 7 1/2S-120VCrucea Ref: 5V163 / 11847
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
€0.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1400 ore
Viața medie1400 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.1-3/8 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2700 K
Lumeni inițiali53
Denumirea lămpii7-1 / 2 S
Lampa Dia.1.375 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiS11
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni53
Max. Lungime totală2.25 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăElectrocasnice
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8539228060
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Osram 19353, Philips 248112

Variante de produs

ProdusModelWattsDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăLumeni inițialiDenumirea lămpiiLumeniVoltajPreț
GE LIGHTING 10S11/79 Bec incandescent S11 10w | AD9UVR 4V778 / 12249 10S11 / 79101000 ore1000 oreȘurub pentru candelabre (E12)8010S11 / 79 / IF80120€0.82
Bec incandescent GE LIGHTING 7 1/2S-130V S11 7.5w | AE6UFN 5V142 / 11848 7 1 / 2S-130V7.51400 ore1400 oreȘurub mediu (E26)537-1 / 2 S53130€5.45
GE LIGHTING 15S11/102 Bec incandescent S11 15w | AE6UGW 5V332 / 13291 15S11 / 10215400 ore400 oreȘurub mediu (E26)12015S11 / 102120120€1.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 7 1/2S-120V Bec Incandescent S11 8w
€0.40 /unitate