ALTRONIX Drivere Siren, 6 / 12VDC, fenolic / fibra de sticla


Filtru
Baterii necesare: Nu , Înălțime: 1.1 " , Tensiune de intrare: 6 / 12 VDC , Material: Fenolice sau Fibră de sticlă , Subcategorie: Șofer sirenă , Tip: Șofer sirenă
StilModelArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
ALSD1
Driver sirenă 6-12 VDC 2 canale înaltă curent2.75 "1.75 "€35.67
B
ALSD2
Siren Driver 6-12 VDC 2 Ch Curent scăzut1.75 "2.75 "€25.11

Drivere Siren, 6 / 12VDC, fenolic / fibra de sticla

Driverele de sirenă Altronix sunt utilizate cu panouri de alarmă cu capacități de curent limitate. Aceste drivere de sirenă dispun de funcționare constantă sau canal yelp pentru a oferi o ieșire ridicată în timp ce consumă un curent foarte scăzut. Oferă umiditate relativă de până la 85% (+/- 5%) și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -13 și 131 de grade F. Aceste drivere de sirenă au o construcție din fenolic/fibră de sticlă pentru rezistență mecanică ridicată și rezistență la coroziune și sunt disponibile în lungimi de 1.75 și 2.75 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?