Aerisire de evacuare DAYTON 7A880 42 in | AF3AQJ

DAYTON 7A880 Aerisire de evacuare 42 in

În stoc
Articol: AF3AQJ Model: 7A880

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,755.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei50.5 "
Lățimea bazei50.5 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.42 "
CFM @ 0.000-In. SP23,987
CFM @ 0.125-In. SP21,470
CFM @ 0.250-In. SP18,061
CFM @ 0.375-In. SP11,471
Gama CFM12,446 la 32,495
Tipul de unitateCurea
Fan RPM530
Material carcasăOțel galvanizat
Max. BHP2.41
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor2
Hz motor60
Tensiunea motorului208-220 / 440
Locație de montareAcoperiş
Dia general.52 "
Inălțime totală38 "
Fază3
Elice Dia.42 "
Material eliceOţel
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM275 la 718
Dia de ax. Elice End (In.)1 1 / 4
Dia de ax. Sheave End1 1 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.24
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.25
Viteză controlabilăNu
TipAxial Upblast, cu pachet Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 228.9434
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiFazăSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.TipPreț
DAYTON 4YY26 Aerisire de evacuare 42 in | AE2QEM 4YY261/2 până la 5------Pachetul Axial Upblast, mai puțin Drive€3,407.67
DAYTON 7A865 Aerisire de evacuare 42 in | AF3APV 7A8651.521,81419,068115/23012123Axial Upblast, cu pachet Drive€5,171.04
DAYTON 7A866 Aerisire de evacuare 42 in | AF3APW 7A866223,98721,470115/23012425Axial Upblast, cu pachet Drive€5,946.33
DAYTON 7A879 Aerisire de evacuare 42 in | AF3AQH 7A8791.521,81419,068208-220 / 44032123Axial Upblast, cu pachet Drive€4,953.16
DAYTON 7A881 Aerisire de evacuare 42 in | AF3AQK 7A881327,47225,246208-220 / 44032933Axial Upblast, cu pachet Drive€5,115.55
DAYTON 7A882 Aerisire de evacuare 42 in | AF3AQL 7A882532,49530,584208-220 / 44033949Axial Upblast, cu pachet Drive€5,104.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A880 Aerisire de evacuare 42 in
€4,755.18 /unitate