A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1.75 " , Lungimea bazei: 50.5 " , Lățimea bazei: 50.5 " , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , Diametrul lamei: 42 " , CFM @ 0.750-in. SP: 14,105 , Interval CFM: 12,446 la 32,495 , Tip de unitate: Curea , Material carcasă: Oțel galvanizat , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Locație de montare: Acoperiş , Diametrul total: 52 " , Inălțime totală: 38 " , Diametru elice: 42 " , Material elice: Oţel , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Interval RPM: 275 la 718 , Diametru arbore. Capătul roții: 1 1 / 4 " , Viteza controlabilă: Nu