Ventilator de evacuare DAYTON 7AD54 20 inch 115/208-230 V | AF3BDL

DAYTON 7AD54 Ventilator de evacuare 20 inch 115/208-230 V

În stoc
Articol: AF3BDL Model: 7AD54

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,915.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare de serviciu mediu
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP4404
CFM @ 0.125-In. SP3672
Fan RPM861
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C214
Adâncimea flanșei1"
Lățimea flanșei24 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă4.5 / 2.2-2.2
Obturator de perete galvanizat Nr.1C745
Înălţime24 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU2
Max. BHP0.30
Max. Adâncime19.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame5
Fază1
Elice Dia.20 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.14.3
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Adâncimea Venturi3.25 "
Voltaj115 / 208-230
Weatherhood Nr.3FKF2
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.1935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7M839 cu pachet de antrenare, lamă de 48 inchi, 3 CP, 32605 cfm, 115/230 V AC, 1 fază | CJ2CUG 7M839€4,759.76
Ventilator de evacuare DAYTON 7M835 cu pachet de antrenare, lamă de 48 inchi, 2 CP, 28545 cfm, 115/208-230 V AC | CJ2CUH 7M835€4,562.86
Ventilator de evacuare DAYTON 7M872 cu pachet de antrenare, lamă de 60 inchi, 10 CP, 66186 cfm, 208-230/460 V AC | CJ2CUJ 7M872€11,033.37
Ventilator de evacuare DAYTON 7M7Z5 cu pachet de antrenare, lamă de 36 inchi, 1 1/2 CP, 17973 cfm, 115/208-230 V AC | CJ2CUL 7M7Z5€2,916.77
Ventilator de evacuare DAYTON 7M833 cu pachet de antrenare, lamă de 48 inchi, 1 CP, 22617 cfm, 115/208-230 V AC | CJ2CUN 7M833€4,022.91
Ventilator de evacuare DAYTON 7M7W4 cu pachet de antrenare, lamă de 24 inchi, 3/4 CP, 7927 cfm, 115/208-230 V AC | CJ2CUQ 7M7W4€2,022.94
Ventilator de evacuare DAYTON 7M824 cu pachet de antrenare, lamă de 42 inchi, 2 CP, 24419 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUR 7M824€3,975.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AD54 Ventilator de evacuare 20 inch 115/208-230 V
€1,915.31 /unitate