Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF31 cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BMC

DAYTON 7AF31 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/208-230 V

În stoc
Articol: AF3BMC Model: 7AF31

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,384.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.12 "
Materialul lameiAluminiu
Bolt Circle Dia.13.5 "
CFM @ 0.000-In. SP1300
CFM @ 0.125-In. SP1170
CFM @ 0.250-In. SP990
Dimensiunea A14.437 "
Dimensiunea B8.75 "
Dimensiunea C12.187 "
Dimensiunea D12 "
Dimensiunea E5 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM1670
Amplificatori de încărcare completă4.8 / 2.3-2.4
Înălţime19.75 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă14-7/16 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă12-3/16 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.12.25 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP0.25
Max. Adâncime12 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului9"
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
CP motor1/4
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator, locație periculoasă
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame4
Outlet Dia.12.25 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.19.7
Voltaj115 / 208-230
Lăţime14 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.288
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăMaterialul lameiCFM @ 0.000-In. SPHzMax. BHPCarcasa motoruluiCP motorTipul motoruluiPreț
Ventilator axial cu tub DAYTON 4C659, înălțime de 19-3/4 inci, carcasă din oțel | AD6WHJ 4C659-Aluminiu------€1,555.41
Ventilator axial cu tuburi DAYTON 7AF32 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMD 7AF321.2-1.3 / 0.65Aluminiu130050/600.25Răcire completă a ventilatorului1/43-Faza€2,016.80
DAYTON 7AF33 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BME 7AF331.4-1.6 / 0.8Aluminiu176750/600.24Răcire completă a ventilatorului1/33-Faza€2,190.51
DAYTON 7AF34 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3BMF 7AF341.2/0.6Aluminiu176750/600.24Total închis neventilat1/3Locație periculoasă, trifazată€2,485.13
Ventilator axial cu tuburi DAYTON 7AF35 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMG 7AF352.2-2.2 / 1.1Aluminiu190450/600.31Răcire completă a ventilatorului1/23-Faza€2,243.97
Ventilator axial cu tuburi DAYTON 7AF36 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMH 7AF362.3-2.4 / 1.2Aluminiu190450/600.31Răcire completă a ventilatorului1/2Locație periculoasă, trifazată€2,577.24
DAYTON 7AF37 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMJ 7AF372.8-2.8 / 1.4Aluminiu243250/600.60Răcire completă a ventilatorului3/43-Faza€2,377.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AF31 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/208-230 V
€2,384.56 /unitate