Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF40 cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3BMM

DAYTON 7AF40 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V

În stoc
Articol: AF3BMM Model: 7AF40

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,787.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.16 "
Materialul lameiAluminiu
Bolt Circle Dia.17.5 "
CFM @ 0.000-In. SP2379
CFM @ 0.125-In. SP2152
CFM @ 0.250-In. SP1820
CFM @ 0.500-In. SP779
Dimensiunea A18.75 "
Dimensiunea B11.5 "
Dimensiunea C16.125 "
Dimensiunea D16.5 "
Dimensiunea E5 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM1570
Amplificatori de încărcare completă1.2/0.6
Înălţime28 5 / 16 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă18-3/4 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă16-1/8 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz50/60
Dia admisie.16-3/32 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP0.25
Max. Adâncime16.5 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului9"
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
CP motor1/3
RPM motor1725
Tipul motoruluiLocație periculoasă, trifazată
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.16-3/32 "
Fază3
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.24
Voltaj230/460
Lăţime18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.109
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFan RPMMaterialul lameiCFM @ 0.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăHzMax. BHPCarcasa motoruluiCP motorPreț
Ventilator axial cu tub DAYTON 4C660 28-5/16 inch H 18-1/2 inch latime | AD6WHK 4C660-Aluminiu------€1,910.88
DAYTON 7AF39 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BML 7AF391570Aluminiu23791.4-1.6 / 0.850/600.25Răcire completă a ventilatorului1/3€2,492.76
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF41 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMN 7AF411800Aluminiu27272.2-2.2 / 1.150/600.41Răcire completă a ventilatorului1/2€2,544.81
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF42 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMP 7AF421800Aluminiu27272.3-2.4 / 1.250/600.41Răcire completă a ventilatorului1/2€2,878.34
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF43 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMQ 7AF432221Aluminiu33652.8-2.8 / 1.450/600.69Răcire completă a ventilatorului3/4€2,639.09
DAYTON 7AF44 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3BMR 7AF442221Aluminiu33653.0/1.550/600.69Răcire completă a ventilatorului3/4€2,789.80
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF45 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMT 7AF452547Aluminiu38593.1-2.8 / 1.4601.00Răcire completă a ventilatorului1€3,119.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AF40 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V
€2,787.37 /unitate