Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF45 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMT

DAYTON 7AF45 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BMT Model: 7AF45

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,119.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.16 "
Materialul lameiAluminiu
Bolt Circle Dia.17.5 "
CFM @ 0.000-In. SP3859
CFM @ 0.125-In. SP3720
CFM @ 0.250-In. SP3580
CFM @ 0.500-In. SP3238
CFM @ 0.750-In. SP2744
CFM @ 1.000-In. SP1892
Dimensiunea A18.75 "
Dimensiunea B11.5 "
Dimensiunea C16.125 "
Dimensiunea D16.5 "
Dimensiunea E5 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM2547
Amplificatori de încărcare completă3.1-2.8 / 1.4
Înălţime28 5 / 16 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă18-3/4 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă16-1/8 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.16-3/32 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP1.00
Max. Adâncime16.5 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului9"
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor1
RPM motor1740
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.16-3/32 "
Fază3
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.46
Voltaj208-230 / 460
Lăţime18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.4135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFan RPMMaterialul lameiCFM @ 0.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăHzMax. BHPCarcasa motoruluiCP motorPreț
Ventilator axial cu tub DAYTON 4C660 28-5/16 inch H 18-1/2 inch latime | AD6WHK 4C660-Aluminiu------€1,910.88
DAYTON 7AF39 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BML 7AF391570Aluminiu23791.4-1.6 / 0.850/600.25Răcire completă a ventilatorului1/3€2,492.76
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF40 cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3BMM 7AF401570Aluminiu23791.2/0.650/600.25Total închis neventilat1/3€2,787.37
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF41 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMN 7AF411800Aluminiu27272.2-2.2 / 1.150/600.41Răcire completă a ventilatorului1/2€2,544.81
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF42 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMP 7AF421800Aluminiu27272.3-2.4 / 1.250/600.41Răcire completă a ventilatorului1/2€2,878.34
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF43 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BMQ 7AF432221Aluminiu33652.8-2.8 / 1.450/600.69Răcire completă a ventilatorului3/4€2,639.09
DAYTON 7AF44 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3BMR 7AF442221Aluminiu33653.0/1.550/600.69Răcire completă a ventilatorului3/4€2,789.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AF45 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€3,119.03 /unitate