JAMCO RB336-U6 Coș de gunoi mobil 2000 lb. Lungime de 36 inchi | AA7LFG 16C698

JAMCO RB336-U6 Cărucior de gunoi mobil 2000 lb. Lungime de 36 inci

Articol: AA7LFG Model: RB336-U6Crucea Ref: 16C698
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,659.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi mobil
Bin ColorGalben
Adâncimea coșului11.625 "
Înălțimea recipientului4"
Tip coșCoș pentru rafturi
Lățimea coșului(16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8"
Capacitate pe raft150 lb.
CuloriGri
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de rafturi12
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală66 "
Lățimea totală30 "
Lățimea raftului30 "
Număr total de coșuri58

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 179.17
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftfinalizareaArticolCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO ZS336U5 Coș de gunoi 64 inci Înălțime x 30 inci Lungime x 36 inci Lățime 1200 lb Capacitate | AF9NTG 30KE54 ZS336U5100 lb.LustruitRafturi mobile pentru coșul de gunoi înclinat1200 lbs.64 "36 "€2,392.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO RB336-U6 Cărucior de gunoi mobil 2000 lb. Lungime de 36 inci
€1,659.91 /unitate