JAMCO ZS336U5 Coș de gunoi 64 inci Înălțime x 30 inci Lungime x 36 inci Lățime 1200 lb Capacitate | AF9NTG 30KE54

JAMCO ZS336U5 Coș de gunoi 64 inchi Înălțime x 30 inci Lungime x 36 inci Lățime Capacitate 1200 lb

Articol: AF9NTG Model: ZS336U5Crucea Ref: 30KE54
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,895.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi mobile pentru coșul de gunoi înclinat
Bin ColorGalben
Adâncimea coșului11.625 "
Înălțimea recipientului4"
Tip coșCoș pentru rafturi
Lățimea coșului(16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8"
Capacitate pe raft100 lb.
finalizareaLustruit
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de rafturi12
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală64 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri58

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 134.26
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftfinalizareaArticolCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO RB336-U6 Coș de gunoi mobil 2000 lb. Lungime de 36 inchi | AA7LFG 16C698 RB336-U6150 lb.PulbereCoș de gunoi mobil2000 lb.66 "30 "€1,371.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO ZS336U5 Coș de gunoi 64 inchi Înălțime x 30 inci Lungime x 36 inci Lățime Capacitate 1200 lb
€2,895.01 /unitate