Suflantă DAYTON 7AH00 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3BUC

DAYTON 7AH00 Suflantă cu pachet de antrenare 115/208-230 volți

În stoc
Element: AF3BUC Model: 7AH00

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,002.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă464
CFM @ 0.125-In. SP5861
CFM @ 0.250-In. SP5508
CFM @ 0.375-In. SP5161
CFM @ 0.500-In. SP4796
CFM @ 0.750-In. SP3865
dBA @ 5 Picioare67
Adâncime42-15/16 "
Înălțimea de descărcare (în.)21.5
Lățime de descărcare (in)15.875
Amplificatori de încărcare completă16.6 / 10.1-8.3
Înălţime40.25 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.21-1/2 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor56H
CP motor1.5
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator
Fază1
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-3/16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților20 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții10.187 "
Lăţime34.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 174.9956
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.250-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimePreț
Suflantă DAYTON 7AG82 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3BTH 7AG82-1359806---5324-15/16 "€2,728.17
Suflantă DAYTON 7AG83 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3BTJ 7AG83-1359806---5324-15/16 "€2,559.56
Suflantă DAYTON 7AG84 cu pachet de antrenare 115/230 volți | AF3BTK 7AG84-1518914---5524-15/16 "€2,543.53
Suflantă DAYTON 7AG85 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3BTL 7AG85-1518914---5524-15/16 "€2,495.90
Suflantă DAYTON 7AG86 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3BTM 7AG8658217251053---5824-15/16 "€2,556.58
Suflantă DAYTON 7AG87 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3BTN 7AG8758217251053---5824-15/16 "€2,906.02
Suflantă DAYTON 7AG88 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3BTP 7AG8881619321190696--6124-15/16 "€2,885.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AH00 Suflantă cu pachet de antrenare 115/208-230 volți
€7,002.50 /unitate