DAYTON 7AH57 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVW

DAYTON 7AH57 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BVW Model: 7AH57

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,111.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1712
CFM @ 10.00-In. SP8746
CFM @ 11.00-In. SP8083
CFM @ 12.00-In. SP7391
CFM @ 13.00-In. SP6574
dBA @ 5 Picioare95
Înălțimea de descărcare (în.)17
Lățime de descărcare (in)13.75
Amplificatori de încărcare completă77.7-70.3 / 35.1
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Înălțimea carcasei46.125 "
Lungimea carcasei44.437 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei13.75 "
Hz60
Dia admisie.17-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă1933
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor286T
CP motor30
Izolație motorieClasa F
RPM motor1765
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-15/16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților29 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții10 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 562.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea carcaseiRPM suflantăCFM @ 4.000-In. SPLățimea carcaseiDia admisie.Max. RPM suflantăCarcasa motoruluiCadru motorPreț
DAYTON 7AH43 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVF 7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof254T€14,690.53
DAYTON 7AH45 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVH 7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof254T€14,696.30
DAYTON 7AH47 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVK 7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof256T€14,855.04
DAYTON 7AH49 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVM 7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof256T€14,905.91
DAYTON 7AH51 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVP 7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof284T€16,722.26
DAYTON 7AH53 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVR 7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof284T€16,537.43
DAYTON 7AH55 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BVU 7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1/4 "1933Deschideți Dripproof286T€16,152.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AH57 Suflantă cu transmisie curea cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€16,111.56 /unitate