DAYTON 7AT22 Upblast Ventilator 18-1/2 Inch 115/208-230v | AF3CRA

DAYTON 7AT22 Ventilator Upblast 18-1/2 inch 115/208-230v

În stoc
Articol: AF3CRA Model: 7AT22

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,330.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Lungimea bazei27-3 / 4 "Dia
Lățimea bazei27-3 / 4 "Dia
CFM @ 0.000-In. SP3098
CFM @ 0.125-In. SP2916
CFM @ 0.250-In. SP2759
CFM @ 0.375-In. SP2525
CFM @ 0.500-In. SP2257
CFM @ 0.625-In. SP1867
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.34
Max. Temp admisie300 grade
Max. Amperi de operare6.6 / 3.0-3.3
CP motor1/3
Tensiunea motorului115 / 208-230
Locație de montarePerete
Dia general.35.375 "
Inălțime totală35.375 "
Fază1
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)17 x 17
RPM820
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.10.4
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.10.0
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.9.0
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților18.5 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 7AR95 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--€2,189.72
DAYTON 7AR96 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-€2,220.93
DAYTON 7AR97 Ventilator Upblast 12-1/2 inch 115/208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--€2,406.98
DAYTON 7AR98 Ventilator Upblast 12-1/2 inch 115/208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-€2,439.66
DAYTON 7AR99 Ventilator Upblast 12-1/2 inch 115/208-230v | AF3CQA 7AR99176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,397.64
DAYTON 7AT00 Ventilator Upblast 12-1/2 inch 208-230/460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,806.23
DAYTON 7AT01 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---€1,768.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AT22 Ventilator Upblast 18-1/2 inch 115/208-230v
€2,330.91 /unitate