Suflantă DAYTON 7AV20 cu pachet de antrenare 12 1/2 diametru 208-230/460v | AF3DAN

DAYTON 7AV20 Suflantă cu pachet de antrenare 12 1/2 diametru 208-230/460v

În stoc
Element: AF3DAN Model: 7AV20

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,108.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge
CFM @ 1.000-In. SP978 @ 3050 RPM
CFM @ 10.00-In. SP572 @ 3680 RPM
CFM @ 11.00-In. SP467 @ 3750 RPM
CFM @ 2.000-In. SP933 @ 3100 RPM
CFM @ 3.000-In. SP887 @ 3150 RPM
CFM @ 4.000-In. SP844 @ 3200 RPM
CFM @ 5.000-In. SP792 @ 3250 RPM
CFM @ 6.000-In. SP738 @ 3300 RPM
CFM @ 7.000-In. SP677 @ 3350 RPM
CFM @ 8.000-In. SP639 @ 3450 RPM
CFM @ 9.000-In. SP595 @ 3550 RPM
dBA @ 5 Picioare90
Înălțimea de descărcare (în.)5
Lățime de descărcare (in)4
Amplificatori de încărcare completă5.9-5.3 / 2.7
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Înălțimea carcasei25 "
Lungimea carcasei18 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei24 "
Hz60
Dia admisie.7"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă3750
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Cadru motor145T
CP motor2
Izolație motorieClasa F
RPM motor3495
Tipul motoruluiTrei faze
FazăTrei
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipCu pachetul Drive
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților12 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.406
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)Tip rulmentCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
Suflantă DAYTON 2C940 7 3/4 in | AB9DAX 2C9403Minge în Motor--15.125 "---€313.95
Suflantă de înaltă presiune DAYTON 4C108, 10-9/16 in | AD6WEJ 4C1083.5Minge în Motor--20.125 "---€377.99
Suflantă DAYTON 4C129 10 in | AD6WEN 4C1293.5Minge---21 "16 "20 "€749.43
Suflant DAYTON 4C329 12 1/2 in | AD6WFB 4C3294Minge în Motor--18.88 "---€479.06
Suflantă DAYTON 4C330 13 1/2 in | AD6WFC 4C3305.75Minge în Motor--23.13 "---€672.61
Suflantă DAYTON 7AV04 cu pachet de antrenare, diametru roți de 10-5/8 inchi, 208-230/460 V, 3000 rpm | AF3CZW 7AV043.5Minge496 @ 2500 RPM1.7-1.8 / 0.9-21 "16 "20 "€1,358.01
DAYTON 7AV05 Suflantă cu pachet de antrenare 10 5/8 diametru 208-230/460v | AF3CZX 7AV053.5Minge496 @ 2500 RPM1.8-1.6 / 0.8-21 "16 "20 "€1,418.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AV20 Suflantă cu pachet de antrenare 12 1/2 diametru 208-230/460v
€2,108.10 /unitate