DAYTON 7C246 Suflantă 15 5/8 in | AF3EFF

DAYTON 7C246 Suflantă 15 5/8 in

În stoc
Element: AF3EFF Model: 7C246

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,285.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă2460
CFM @ 4.000-In. SP2290
CFM @ 5.000-In. SP2050
CFM @ 6.000-In. SP1810
CFM @ 7.000-In. SP1540
CFM @ 8.000-In. SP1120
dBA @ 5 Picioare79
Înălțimea de descărcare (în.)9
Lățime de descărcare (in)7.5
Amplificatori de încărcare completă13.0/6.5
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Înălțimea carcasei24.375 "
Lungimea carcasei23.875 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei7.5 "
Hz60
Dia admisie.9-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor184T
CP motor5
Izolație motorieClasa F
RPM motor1755
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1 3 / 16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților15 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153.67
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM motorRPM suflantăCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăCarcasa motoruluiCadru motorCP motorPreț
DAYTON 7C245 Suflant 15 5/8 in | AF3EFE 7C24517652275-788.4/4.2Deschideți Dripproof182T3€4,287.85
DAYTON 7C247 Suflant 15 5/8 in | AF3EFG 7C24717552625-8113.0/6.5Deschideți Dripproof184T5€4,316.05
DAYTON 7C248 Suflantă 15 5/8 in | AF3EFH 7C2483490281528808318.3/9.1Deschideți Dripproof184T7.5€4,190.92
DAYTON 7C249 Suflantă 15 5/8 in | AF3EFJ 7C24934902920-8418.3/9.1Deschideți Dripproof184T7.5€4,195.14
Suflantă DAYTON 7C250 15 5/8 in | AF3EFK 7C25035003045-8725.4/12.7Deschideți Dripproof213T10€4,876.63
Suflant DAYTON 7C251 15 5/8 in | AF3EFL 7C25135003180-8925.4/12.7Deschideți Dripproof213T10€4,882.33
DAYTON 7C252 Suflant 15 5/8 in | AF3EFM 7C25235003335-9025.4/12.7Deschideți Dripproof213T10€4,953.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C246 Suflantă 15 5/8 in
€4,285.99 /unitate