Ventilator de alimentare DAYTON 7CH66 115/208-230 volți | AF3GBZ

DAYTON 7CH66 Ventilator de alimentare 115/208-230 Volți

În stoc
Articol: AF3GBZ Model: 7CH66

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,484.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1-1/4 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP13,530
CFM @ 0.125-In. SP12,045
CFM @ 0.250-In. SP10,108
CFM @ 0.375-In. SP6750
Fan RPM533
Materiale cadruOțel Galv
Amplificatori de încărcare completă13.0 / 6.6-6.5
Înălţime40.5 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP1.20
Max. Adâncime72 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareOrizontală
Numărul de lame6
Fază1
Elice Dia.42 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.1-1/4 "
TipTransmisie cu curea axială
Voltaj115 / 208-230
Lăţime78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 305.262
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruDimensiunea rulmentuluiTip rulmentAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. BHPMax. AdâncimeCarcasa motoruluiPreț
Ventilator de alimentare DAYTON 7AE25 20 inch 115/208-230 V | AF3BGN 7AE25Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Deschideți Dripproof€3,161.04
Ventilator de alimentare DAYTON 7AE26 20 inch 115/208-230 V | AF3BGP 7AE26Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Air-Over complet închis€3,397.00
Ventilator de alimentare DAYTON 7AE27 20 inch 208-230/460 V | AF3BGQ 7AE27Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.2-1.3 / 0.6538 "0.3048 "Deschideți Dripproof€3,339.26
Ventilator de alimentare DAYTON 7AE28 20 inch 208-230/460 V | AF3BGR 7AE28Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.4-1.5 / 0.7538 "0.3048 "Total închis neventilat€3,223.60
Ventilator de alimentare DAYTON 7AE29 20 inch 115/208-230 V | AF3BGT 7AE29Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Deschideți Dripproof€3,117.24
Ventilator de alimentare DAYTON 7AE31 20 inch 208-230/460 V | AF3BGV 7AE31Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.5-1.6 / 0.838 "0.4048 "Deschideți Dripproof€3,269.82
Ventilator de alimentare DAYTON 7AE32 20 inch 208-230/460 V | AF3BGW 7AE32Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.2-1.2 / 0.638 "0.4048 "Total închis neventilat€3,306.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CH66 Ventilator de alimentare 115/208-230 Volți
€5,484.51 /unitate