DAYTON 7D520 Aerisire de alimentare 15 1/2 in | AF3JRW

DAYTON 7D520 Aerisire de alimentare 15 1/2 in

În stoc
Articol: AF3JRW Model: 7D520

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,932.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1 1 / 2 "
Lungimea bazei32 1 / 2 "
Lățimea bazei32 1 / 2 "
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.125-In. SP4560
CFM @ 0.250-In. SP4304
CFM @ 0.375-In. SP4048
CFM @ 0.500-In. SP3719
CFM @ 0.675-In. SP3296
CFM @ 0.750-In. SP2854
CFM @ 0.875-In. SP2124
Lungimea descărcării (în.)16
Lățime de descărcare (in)18.625
Fan RPM745
Zona de filtrare (pătrat-ft)3 3 / 4
Înălțimea filtrului (în.)19 5 / 8
Adâncimea carcasei filtrului (in.)29 1 / 4
Înălțimea carcasei filtrului (în.)27 1 / 2
Lățimea carcasei filtrului (in.)28 1 / 8
Material de filtrareAluminiu
Lățimea filtrului (în.)27 5 / 8
Înălțimea carcasei34 2 / 5 "
Lungimea carcasei34 2 / 5 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei64 1 / 2 "
Max. BHP1.58
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1.5
Hz motor60
Tensiunea motorului208-220 / 440
Locație de montareAcoperiş
Numărul de filtre necesare2
Fază3
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.24
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.22
TipTransmisia centrifugă cu centură
Alezaj roată1"
Diametrul roților15 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăÎnainte curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.6195
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime filtru (in) (1)

Variante de produs

ProdusModelMax. BHPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCP motorTensiunea motoruluiFazăSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.Preț
DAYTON 7D505 Aerisire de alimentare 15 1/2 in | AF3JRE 7D5050.54310227081/2115/230113.311.2€4,295.81
DAYTON 7D506 Aerisire de alimentare 15 1/2 in | AF3JRF 7D5060.81359732803/4115/230117.815.8€4,436.97
DAYTON 7D507 Aerisire de alimentare 15 1/2 in | AF3JRG 7D5071.13404937601115/23012118.7€4,430.84
DAYTON 7D518 Aerisire de alimentare 15 1/2 in | AF3JRU 7D5180.81359732803/4208-220 / 440317.815.8€4,492.55
DAYTON 7D519 Aerisire de alimentare 15 1/2 in | AF3JRV 7D5191.13404937601208-220 / 44032118.7€4,780.19
DAYTON 7D521 Aerisire de alimentare 15 1/2 in | AF3JRX 7D5212.13506648372208-220 / 44032826€5,040.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D520 Aerisire de alimentare 15 1/2 in
€4,932.13 /unitate