DAYTON 7DJ31 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GMD

DAYTON 7DJ31 Siguranță Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v

În stoc
Articol: AG7GMD Model: 7DJ31

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€800.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer de siguranță, 30 in., 9375 cfm, 115V
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.865/465
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.615/330
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft320
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.140
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
CFM ridicat9375
CFM scăzut8712
Lungime cablu2ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1075/750
Material de gardăOţel
Înălţime33 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime14.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1075/600
Locație de montarePerete, tavan, piedestal sau IBeam
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare3.7/3.12
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.33 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului77dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Lăţime33 "
Sârmă de protecție finisatăPoliester galben acoperit cu pulbere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.451
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 7DJ32 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GME 7DJ32€1,112.00
DAYTON 7DJ33 Safety Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v | AG7GMF 7DJ33€1,034.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7DJ31 Siguranță Air Circular 30 In 9375 Cfm 115v
€800.66 /unitate