DAYTON 7DJ36 Circular de aer ambiental ridicat 24 in 6400 Cfm 115v | AG7GMJ

DAYTON 7DJ36 Circular de aer ambiental ridicat 24 in 6400 Cfm 115v

În stoc
Articol: AG7GMJ Model: 7DJ36

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,295.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHigh Amb Air Circ, 24 in., 6400 cfm, 115V
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.631
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.465
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft150
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.78
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
CFM ridicat6400
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1075
Material de gardăOţel
Înălţime27 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Max. Adâncime12.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1120
Locație de montarePerete, tavan, piedestal sau IBeam
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare4.2
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.27 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului71dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts250
Lăţime27 "
Sârmă de protecție finisatăVopsit cu pulbere de poliester gri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.32
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 7DJ35 Circular cu aer ambiental ridicat 24 in 6400 Cfm 115v | AG7GMH 7DJ35€983.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7DJ36 Circular de aer ambiental ridicat 24 in 6400 Cfm 115v
€1,295.03 /unitate