Suflantă DAYTON 7H190 30 in | AF3KTG

DAYTON 7H190 Suflant 30 in

În stoc
Articol: AF3KTG Model: 7H190

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,082.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1115
CFM @ 0.250-In. SP14,799
CFM @ 0.500-In. SP14,468
CFM @ 0.750-In. SP14,138
CFM @ 1.000-In. SP13,807
CFM @ 1.500-In. SP13,131
CFM @ 2.000-In. SP12,425
CFM @ 2.500-In. SP11,666
CFM @ 3.000-In. SP10,820
CFM @ 3.500-In. SP9823
CFM @ 4.000-In. SP8272
dBA @ 5 Picioare76
Adâncime52-7/16 "
Amplificatori de încărcare completă19.2/9.6
Înălţime58.38 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.32-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP7.49
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor213T
CP motor7.5
RPM motor1760
Tipul motoruluiTrei faze
Înălțimea de ieșire32.25 "
Lățime de ieșire23.375 "
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-11/16 "
TipTransmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților30 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții10.75 "
Lăţime51.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 372.9528
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCadru motorPreț
Suflanta DAYTON 7H188 30 in | AF3KTE 7H188-82010,677-698.4/4.22.96182T€14,251.45
DAYTON 7H189 Suflantă 30 in | AF3KTF 7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T€14,246.88
DAYTON 7H191 Suflantă 30 in | AF3KTH 7H19113,536122516,32111,3747824.6/12.39.93215T€15,610.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H190 Suflant 30 in
€15,082.81 /unitate