DAYTON 7HY93 Supply Vent With Drive Package 208-220/440 V | AF3MCY

DAYTON 7HY93 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 208-220/440 V

În stoc
Element: AF3MCY Model: 7HY93

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,435.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.5 "
Lungimea bazei32.5 "
Lățimea bazei32.5 "
Tip rulmentRulment cu manșon lubrifiat permanent
CFM @ 0.125-In. SP3102
CFM @ 0.250-In. SP2708
CFM @ 0.375-In. SP2109
CFM @ 0.500-In. SP1065
Lungimea descărcării (în.)16
Lățime de descărcare (in)18.625
Fan RPM535
Zona de filtrare (pătrat-ft)3-3 / 4
Înălțimea filtrului (în.)19-5 / 8
Adâncimea carcasei filtrului (in.)29-1 / 4
Înălțimea carcasei filtrului (în.)27-1 / 2
Lățimea carcasei filtrului (in.)28-1 / 8
Material de filtrareAluminiu
Lățimea filtrului (în.)27-5 / 8
Înălțimea carcasei34 2 / 5 "
Lungimea carcasei34 2 / 5 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei64.5 "
Max. BHP0.54
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Amperi de operare1.9-1.9 / 0.9
CP motor1/2
Hz motor60/50
Tensiunea motorului208-220 / 440
Locație de montareAcoperiş
Numărul de filtre necesare2
Fază3
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.13.3
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.11.2
TipTransmisie centrifugă cu curea, cu pachet de transmisie
Alezaj roată1"
Diametrul roților15 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăÎnainte curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.358
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime filtru (in) (7/8)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPPreț
DAYTON 7HY73 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----€3,401.33
DAYTON 7HY74 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----€3,361.32
DAYTON 7HY75 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----€3,466.63
DAYTON 7HY76 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MCE 7HY76-28.5 "28.5 "-----€3,522.93
DAYTON 7HY77 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----€3,881.28
DAYTON 7HY78 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 208-220/440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----€3,590.65
DAYTON 7HY79 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----€3,697.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HY93 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 208-220/440 V
€4,435.03 /unitate