DAYTON 7J665 Inline Blower Belt-drive 3237 Cfm | AF3MWN

DAYTON 7J665 Suflantă în linie de transmisie cu cureaua 3237 Cfm

În stoc
Articol: AF3MWN Model: 7J665

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,406.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă1611
CFM @ 0.000-In. SP3237
CFM @ 0.125-In. SP3178
CFM @ 0.250-In. SP3118
CFM @ 0.375-In. SP3055
CFM @ 0.500-In. SP2991
CFM @ 0.625-In. SP2925
CFM @ 0.750-In. SP2849
CFM @ 1.000-In. SP2694
CFM @ 1.250-In. SP2503
CFM @ 1.500-In. SP2275
CFM @ 1.75-In. SP2002
CFM @ 2.000-In. SP1630
Amplificatori de încărcare completă13.0 / 6.6-6.5
Înălţime26 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.11-7/8 "
Înălțimea de admisie (în.)22-7 / 8
Lățime admisie (in.)22-7 / 8
Max. BHP1.05
Max. Adâncime26 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 8 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.11-7/8 "
Înălțimea de ieșire22.875 "
Lățime de ieșire22.875 "
Fază1
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.18.7
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.18.6
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.18.5
Control de vitezaNu
TipCentrifugal cu transmisie cu centură, cu pachet de acționare
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.43
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPPreț
DAYTON 7J627 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Pillowblock sigilat1292955----€3,063.57
DAYTON 7J628 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Pillowblock sigilat14271306----€2,787.73
DAYTON 7J629 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2176 Cfm | AF3MUZ 7J6291815Pillowblock sigilat1627170814611087--€3,125.48
DAYTON 7J630 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Pillowblock sigilat1627170814611087--€3,266.14
DAYTON 7J631 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Pillowblock sigilat18722138196017531480-€3,017.04
DAYTON 7J632 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Pillowblock sigilat18722138196017531480-€3,072.63
DAYTON 7J633 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Pillowblock sigilat205724322294212519351698€2,986.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7J665 Suflantă în linie de transmisie cu cureaua 3237 Cfm
€3,406.76 /unitate