DAYTON 7K431 Suflantă 25 inch curbă înainte | AF3NFA

DAYTON 7K431 Suflantă 25 inch Curbă înainte

În stoc
Articol: AF3NFA Model: 7K431

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,359.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă380
CFM @ 0.375-In. SP18,050
CFM @ 0.500-In. SP16,650
CFM @ 0.750-In. SP13,600
Adâncime40 "
Amplificatori de încărcare completă14.5-13.1 / 6.6
Înălţime46.75 "
Finisajul locuințelorNici unul
Material carcasăOțel galvinizat
Hz60
Dia admisie.21-5/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor184T
CP motor5
Izolație motorieClasa F
RPM motor1740
Tipul motorului3-Faza
Înălțimea de ieșire31.25 "
Lățime de ieșire31.25 "
Fază3
Diagrama arborelui.1-1/8 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților25 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții25 "
Lăţime43.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 221.832
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăFinisajul locuințelorMaterial carcasăHzPreț
DAYTON 7J530 Suflantă 25 inch curbă înainte | AF3MQB 7J530-27011,850-6.0-5.8 / 2.9GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid50/60€6,785.04
DAYTON 7J531 Suflantă 25 inch Curba înainte | AF3MQC 7J531-31014,700-9.4-8.5 / 4.2GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid60€6,939.05
DAYTON 7J532 Suflantă 25 inch Curba înainte | AF3MQD 7J532-380--14.5-13.1 / 6.5GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid60€7,104.68
DAYTON 7J533 Suflantă 25 inch Curba înainte | AF3MQE 7J533-470--26.6-24.0 / 12.0GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid60€8,437.52
DAYTON 7J534 Suflantă 25 inch Curba înainte | AF3MQF 7J53418,500535--38.1-34.5 / 17.3GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid60€10,438.21
DAYTON 7J535 Suflantă 25 inch Curba înainte | AF3MQG 7J53521,230560--50.8-46.0 / 23.0GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid60€10,554.00
DAYTON 7J536 Suflantă 25 inch Curba înainte | AF3MQH 7J53624,810600-18,50064.3-58.2 / 29.1GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid60€11,638.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7K431 Suflantă 25 inch Curbă înainte
€7,359.35 /unitate