Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON MH2LEB436G Pan-Head Screw M5x9 | AJ2BTW 46K014

DAYTON MH2LEB436G Pan-Head Screw M5x9

În stoc
Articol: AJ2BTW Model: MH2LEB436GCrucea Ref: 46K014

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€0.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPan-Head Screw, M5x9
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)0.51
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON MH2LEB436G Pan-Head Screw M5x9
€0.46 /unitate