Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON MH34D65001G Roată din cauciuc turnată 6 | AG9JRZ 20RL14

DAYTON MH34D65001G Roată din cauciuc turnată 6

În stoc
Articol: AG9JRZ Model: MH34D65001GCrucea Ref: 20RL14

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€76.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată din cauciuc turnat, 6
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5255
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON MH34D65001G Roată din cauciuc turnată 6
€76.36 /unitate