Tija de impingere DAYTON MHG212SLG | AJ2AHZ 46H119

DAYTON MHG212SLG Tija de impingere

În stoc
Articol: AJ2AHZ Model: MHG212SLGCrucea Ref: 46H119

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€50.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingând tija
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Tija de impingere DAYTON MHG212G | AJ2AJA 46H120 MHG212G€44.64
Tija de impingere DAYTON MHG212SG | AJ2AKX 46H195 MHG212SG€149.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON MHG212SLG Tija de impingere
€50.63 /unitate