Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON MHPW4001G Polyolefin Wheel 4 Inch | AH4KNN 34VA14

DAYTON MHPW4001G Polyolefin Wheel 4 Inch

În stoc
Articol: AH4KNN Model: MHPW4001GCrucea Ref: 34VA14

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolyolefin Wheel 4"
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON MHPW4001G Polyolefin Wheel 4 Inch
€16.92 /unitate