Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protectie arbore motor DAYTON PP21210G | AG9XPH 23AZ87

DAYTON PP21210G Protecție arbore motor

În stoc
Articol: AG9XPH Model: PP21210GCrucea Ref: 23AZ87

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€85.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtecție arbore motor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON PP21210G Protecție arbore motor
€85.26 /unitate