Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON PP3808G Quick Disconnect F | AG9GRB 20GH21

DAYTON PP3808G Quick Disconnect F

În stoc
Articol: AG9GRB Model: PP3808GCrucea Ref: 20GH21

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€61.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolQuick Disconnect F
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON PP3808G Quick Disconnect F
€61.86 /unitate