WOODHEAD 1200661416 Set cablu cu două capete, 5 poli, mamă la tată, 22 AWG, PVC, cablu, 2 m

Articol: CH2VNN Model: 1200661416Crucea Ref: 885033A09M020
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.225 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu6.56 ft.
Tip cabluUL
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli5
O Material inelarElastomer fluor
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipFemeie barbat
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliCablu Dia.Culoare jachetă cabluOrientareInterval de temperaturăMaterial jachetă cabluLungime cabluTip cabluPreț
WOODHEAD 1200661020 Set cablu cu două capete, 4 poli, mamă la mascul, 18 AWG, cablu TPE, 8m | CG9WUB 884032K03M080 120066102040.281 "Galben90 Grade-20 până la 105 de grade CTPE26.25 ft.PLTC-ER-
RFQ
WOODHEAD 1200661009 Set de cablu, 4 poli, bărbați, femeie, 23 m, drept la 90 de grade, dimensiune 18/4, SJO | CG9WUD 884032C02M230 1200661009---------
RFQ
WOODHEAD 1200661008 Set de cablu, 4 poli, bărbați, femeie, 18 m, drept la 90 de grade, dimensiune 18/4, SJO | CG9WUF 884032C02M180 1200661008---------
RFQ
WOODHEAD 1200661007 Set de cablu, 4 poli, bărbați, femeie, 13 m, drept la 90 de grade, dimensiune 18/4, SJO | CG9WUH 884032C02M130 1200661007---------
RFQ
WOODHEAD 1200661006 Set de cablu, 4 poli, bărbați, femeie, 12 m, drept la 90 de grade, dimensiune 18/4, SJO | CG9WUK 884032C02M120 1200661006---------
RFQ
WOODHEAD 1200661005 Set de cablu, 4 poli, bărbați, femeie, 10 m, drept la 90 de grade, dimensiune 18/4, SJO | CG9WUM 884032C02M100 1200661005---------
RFQ
WOODHEAD 1200661004 Set de cablu, 4 poli, bărbați, femeie, 9 m, drept la 90 de grade, dimensiune 18/4, SJO | CG9WUP 884032C02M090 1200661004---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200661416 Set cablu cu două capete, 5 poli, mamă la tată, 22 AWG, PVC, cablu, 2 m