Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAZOR F15T8/CW Tub fluorescent liniar T8, 15W, 4100K | AG7HEB

DAZOR Tub fluorescent liniar T15 F8T8/CW, 15W, 4100K

În stoc
Element: AG7HEB Model: F15T8 / CW
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
€16.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă liniară
Stilul beculuiLiniar
CCT4100 K
Temp. CuloareAlb rece
CRI60
Tip lămpiFluorescent
Lungime18 "
Lumeni825
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4536
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8539310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Tubul fluorescent liniar T15 Dazor F8T8/CW este ideal pentru a oferi o ieșire de lumină strălucitoare și uniformă, care sporește vizibilitatea și reduce oboseala ochilor. Este folosit în mod obișnuit în medii comerciale și industriale, cum ar fi birouri, depozite, ateliere și spații comerciale.

Caracteristici:

  • Are un stil de bec liniar, oferind o instalare elegantă și care economisește spațiu.
  • Acest tub vine cu o temperatură de culoare albă rece, oferind o iluminare clară și strălucitoare cu o CCT (temperatura de culoare corelată) de 4100K, ideală pentru mediile orientate spre sarcini.
  • Oferă o luminozitate de 825 de lumeni, oferind o ieșire amplă de lumină pentru o vizibilitate și o performanță îmbunătățite a sarcinii.
  • Acest tub este echipat cu un indice de redare a culorii (CRI) de 60, asigurând reprezentarea corectă a culorilor și sporind claritatea vizuală în spațiile iluminate.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de bază are acest tub fluorescent?

A. Acest tub dispune de o bază fiabilă cu 2 pini G13, asigurând conexiuni electrice sigure și eficiente în corpurile de fixare compatibile.

Î. Care este durata medie de viață a tubului fluorescent liniar T15 Dazor F8T8/CW?

A. Are o durată medie de viață de 7500 de ore.

Variante de produs

ProdusModelCCTLumeniTemp. CuloareLungimeTub Dia.Stilul beculuiPreț
DAZOR F15T8/BLB Tub fluorescent liniar T8, 15W, lumină neagră | AG7HEA F15T8 / BLB365nm-Lumină neagră UV18 "-Liniar€36.03
DAZOR F15T8/DL Tub fluorescent liniar T8, 15W, 6500K | AG7HEC F15T8 / DL6500 K825Lumina zilei18 "-Liniar€18.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAZOR Tub fluorescent liniar T15 F8T8/CW, 15W, 4100K
€16.52 /unitate