Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 1200111 Centura de caroserie 1-3/4 x 88-1/2 inch Puncte de ancorare 1 | AF2NQE 6WNV7

DBI-SALA 1200111 Centura de corp 1-3/4 x 88-1/2 inch Puncte de ancorare 1

În stoc
Articol: AF2NQE Model: 1200111Crucea Ref: 6WNV7
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
€955.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura corpului
Număr de puncte de ancorare1
Mărimea5 1/2 "până la 30 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS6307200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 1200111 Centura de corp 1-3/4 x 88-1/2 inch Puncte de ancorare 1
€955.40 /unitate