Micrometru digital exterior INSIZE 3101-66E toin/gamă de la 0 la 150 mm | CR4QZL 462T92

INSIZE 3101-66E Digital Exterior Micrometerch toin/0 până la 150 mm

În stoc
Articol: CR4QZL Model: 3101-66ECrucea Ref: 462T92

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,815.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru digital exterior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.679
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Micrometru digital exterior INSIZE 3101-44E toin/gamă de la 0 la 100 mm | CR4QZK 462T90 3101-44EMicrometru digital exterior€2,198.30
Set de micrometre mecanice pentru exterior INSIZE 3203-126A, interval de inci până la 12 inchi, rezoluție de 0.0001 inci | CR4TRZ 462U10 3203-126ASet micrometru€1,164.96
Micrometrul exterior mecanic INSIZE 3203-1212A setat la interval de 12 inchi, rezoluție de 0.0001 inci | CR4TTA 462U08 3203-1212AMicrometru exterior€1,792.08
INSIZE 3203-66A Micrometru mecanic exterior setat la intervalul inch, rezoluție 0.0001 inch | CR4TTB 462U32 3203-66AMicrometru exterior€583.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3101-66E Digital Exterior Micrometerch toin/0 până la 150 mm
€3,815.41 /unitate