Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 1246011 Snur cu absorbție a șocurilor, poliester, conexiune la capăt cu cârlig | AG6TWG 46W439

DBI-SALA 1246011 Snur cu absorbție a șocurilor, poliester, conexiune la capăt cu cârlig

În stoc
Articol: AG6TWG Model: 1246011Crucea Ref: 46W439
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
€296.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur cu absorbție a șocurilor
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriGalben
Lungime de cădere extinsă4 ft.
Material hardwareOțel zincat
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material de liniePoliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig cu blocare din oțel
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFixaţi
Numărul de picioare1
Lățimea curelei3 / 4 "
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.
Lungimea de lucru6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS6307909889

Variante de produs

ProdusModelLățimea cureleiDeschiderea porții cârligului de ancorareCuloriForța de tracțiuneCapacitate de greutateMaterial hardwareMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocarePreț
DBI-SALA 1244611 Snur cu arc ShockWave 2, buclă de bandă flash, capacitate de 310 lb | AA2DTD 10E652 12446112"3 / 4 "Negru6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelNomex, Kevlar (R)Rebar€459.41
DBI-SALA 1244630 Snur ShockWave 2 Arc Flash, 100% Tie-Off, 2 picioare | AA2DTE 10E653 12446302"3 / 4 "Negru6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelNomex, Kevlar (R)Rebar€805.17
DBI-SALA 1244631 Snur cu arc cu amortizor de șoc, cârlige, negru | AA2DTF 10E654 12446312"3 / 4 "Negru6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelNomex, Kevlar (R)Rebar€888.77
DBI-SALA 1244632 Snur cu absorbție a șocurilor, picior dublu, 100% legare | AA2DTG ​​10E655 12446322"2.25 "Negru6000 lb.310 lb.AluminiuNomex, Kevlar (R)Rebar€916.32
DBI-SALA 1241460 Snur 1 Picior Poliester Galben 310 Lb. | AC3NTF 2UZV2 12414601.375 "3 / 4 "Galben6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelPoliesterFixaţi€167.15
DBI-SALA 1244006 Snur cu absorbție a șocurilor, capac din poliester, cârlige | AC3NTG 2UZV4 12440061.375 "3 / 4 "Galben6000 lb.310 lb.Aliaj de oțelPoliesterFixaţi€132.42
DBI-SALA 1244306 Snur cu absorbție a șocurilor de 6 ft, un singur picior, galben | AC3NTH 2UZV5 12443062"3 / 4 "Galben8800 lb.310 lb.Aliaj de oțelPoliesterFixaţi€260.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 1246011 Snur cu absorbție a șocurilor, poliester, conexiune la capăt cu cârlig
€296.26 /unitate