Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DDS 405007TC Simering pentru arbore rotativ, Tc, Nitril, 40 mm ID, 50 mm Od, 7 mm Lățime, 7 Psi | CP3GMW 52WD45

DDS 405007TC Garnitură de ulei cu arbore rotativ, Tc, nitril, 40 mm ID, 50 mm Od, 7 mm Lățime, 7 Psi

În stoc
Articol: CP3GMW Model: 405007TCCrucea Ref: 52WD45
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
€14.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsimering

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DDS 10012010SA Simering pentru arbore rotativ, Sa, Nitril, 100 mm ID, 120 mm Od, 10 mm Lățime | CP2TLG 457Y60 10012010SAsimering€58.65
DDS 10012012SA Simering pentru arbore rotativ, Sa, Nitril, 100 mm ID, 120 mm Od, 12 mm Lățime | CP2TLH 457Y61 10012012SAsimering€58.65
DDS 10012513SA Simering pentru arbore rotativ, Sa, Nitril, 100 mm ID, 125 mm Od, 13 mm Lățime | CP2TLJ 457Y63 10012513SAsimering€58.65
DDS 10013013SA Simering pentru arbore rotativ, Sa, Nitril, 100 mm ID, 130 mm Od, 13 mm Lățime | CP2TLK 61AE42 10013013SAsimering€85.74
DDS 10013015SA Simering pentru arbore rotativ, Sa, Nitril, 100 mm ID, 130 mm Od, 15 mm Lățime | CP2TLL 457Y64 10013015SAsimering€58.65
DDS 10014013SA Simering pentru arbore rotativ, Sa, Nitril, 100 mm ID, 140 mm Od, 13 mm Lățime | CP2TLM 457Y65 10014013SAsimering€58.65
DDS 10212513SA Simering pentru arbore rotativ, Sa, Nitril, 102 mm ID, 125 mm Od, 13 mm Lățime | CP2TLN 457Y74 10212513SAsimering€59.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DDS 405007TC Garnitură de ulei cu arbore rotativ, Tc, nitril, 40 mm ID, 50 mm Od, 7 mm Lățime, 7 Psi
€14.91 /unitate