DECADE PRODUCTS C40SBL3-H46 Container pentru vrac Albastru 40-3/4 inci Înălțime | AH9DXM 39UV22

DECADE PRODUCTS C40SBL3-H46 Container pentru vrac Albastru, înălțime de 40-3/4 inci

În stoc
Articol: AH9DXM Model: C40SBL3-H46Crucea Ref: 39UV22

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,074.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer în vrac
CuloriAlbastru
finalizareaHDPE și spumă structurală
Înălțimea interioară40.75 "
Lungime interioară45 "
Lățimea interioară36.75 "
Capacitate de încărcare1500 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii46 "
Lungime exterioară48 "
Lățimea exterioară40 "
Capacitate volum39.0 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.236
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Intrare furculiță: intrare în 4 direcții

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț
DECADE PRODUCTS M40PGY3 Container pentru vrac, gri, lățime de 36-3/4 inchi | AH9DXF 39UV16 M40PGY3Gri25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "€418.15
DECADE PRODUCTS M40SBL3 Container pentru vrac 36-3/4 inch latime | AH9DXG 39UV17 M40SBL3Albastru25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "€534.25
DECADE PRODUCTS M40PGY2 Container pentru vrac gri 45 inch lungime | AH9DXH 39UV18 M40PGY2Gri25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "€399.24
DECADE PRODUCTS M40SYL3 Container pentru vrac galben 36-3/4 inch latime | AH9DXJ 39UV19 M40SYL3Galben25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "€534.25
DECADE PRODUCTS C40SGY3-DDL Container pentru vrac, înălțime de 25-3/4 inci | AH9DXK 39UV20 C40SGY3-DDLGri25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "€620.86
DECADE PRODUCTS M48PGY6 Container pentru vrac gri 44-3/4 inch latime | AH9DXL 39UV21 M48PGY6Gri24 "44.75 "44.75 "1500 lb.28 "48 "€381.57
DECADE PRODUCTS M40SRD3 Container pentru vrac, roșu, lățime de 36-3/4 inchi | AH9DXN 39UV23 M40SRD3Roșu25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "€534.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECADE PRODUCTS C40SBL3-H46 Container pentru vrac Albastru, înălțime de 40-3/4 inci
€1,074.98 /unitate