Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR AJH412-RB 4 x 12 Bronz frecat placat cu oțel oriental | AE6KFR 5TFJ7

DECOR GRATES AJH412-RB Bronz frecat placat cu oțel oriental 4 x 12

În stoc
Articol: AE6KFR Model: AJH412-RBCrucea Ref: 5TFJ7
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
€34.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegistrul de bronz placat cu oțel oriental
Flux de aerCFM 118
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaBronz frecat
Înălţime13.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)11.9
Max. Lățimea conductei (în.)4.01
Deschidere obligatorie11.65 x 3.76 "
Inălțime totală13.5 "
Lățimea totală5.5 "
Tip4x12
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerÎnălţimeDeschidere obligatorieInălțime totalăTipPreț
GRATE DE DECOR AJH410-RB 4 x 10 Bronz frecat placat cu oțel oriental | AE6KFQ 5TFJ6 AJH410-RBCFM 8611.5 "9.65 x 3.76 "11.5 "4x10€28.42
GRATE DE DECOR AJH414-RB 4 x 14 Bronz frecat placat cu oțel oriental | AE6KFT 5TFJ8 AJH414-RBCFM 13115.5 "13.70 x 3.77 "15.5 "4x14€41.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES AJH412-RB Bronz frecat placat cu oțel oriental 4 x 12
€34.97 /unitate