Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR SPH408-A 4 x 8 Scroll placat cu oțel antic | AE6KDV 5TFE4

DECOR GRATES SPH408-A 4 x 8 suluri placate cu oțel antic

În stoc
Articol: AE6KDV Model: SPH408-ACrucea Ref: 5TFE4
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
€28.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScroll Registrul antic antichizat
Flux de aerCFM 83
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaAlama antica
Înălţime9.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)8
Max. Lățimea conductei (în.)4.01
Deschidere obligatorie7.75 x 3.76 "
Inălțime totală9.5 "
Lățimea totală5.5 "
Tip4x8
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
DECOR GRATE SPH408 4 x 8 Scroll Oțel alamă placată | AE6KDU 5TFE3 SPH408AlamăScroll Registrul de alamă placată cu oțel€28.68
GRATE DE DECOR SPH408-NKL 4 x 8 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KDW 5TFE5 SPH408-NKLNichelScroll Registrul de nichel placat cu oțel€28.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES SPH408-A 4 x 8 suluri placate cu oțel antic
€28.51 /unitate