Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DECOR GRATE SPH408 4 x 8 Scroll Oțel alamă placată | AE6KDU 5TFE3

DECOR GRATES SPH408 4 x 8 Scroll din alamă placată cu oțel

În stoc
Articol: AE6KDU Model: SPH408Crucea Ref: 5TFE3
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
€28.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScroll Registrul de alamă placată cu oțel
Flux de aerCFM 83
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaAlamă
Înălţime9.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)8
Max. Lățimea conductei (în.)4.01
Deschidere obligatorie7.75 x 3.76 "
Inălțime totală9.5 "
Lățimea totală5.5 "
Tip4x8
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
GRATE DE DECOR SPH408-A 4 x 8 Scroll placat cu oțel antic | AE6KDV 5TFE4 SPH408-AAlama anticaScroll Registrul antic antichizat€28.51
GRATE DE DECOR SPH408-NKL 4 x 8 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KDW 5TFE5 SPH408-NKLNichelScroll Registrul de nichel placat cu oțel€28.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES SPH408 4 x 8 Scroll din alamă placată cu oțel
€28.68 /unitate