SPEEDAIRE Reductori pneumatici, fonta si aluminiu


Filtru
Finish: Gri , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Temp.: 250 grade F , Tip: Rotary Vane
StilModelMaterialCFMRaport de transmisieMax. Flux de aerRPM maxMontareRPM fără încărcareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
22UX55
Fontă1915:1Cfm 21400Față4002.93 "€677.78
B
22UX56
Fontă1820:1Cfm 20110bază1107.28 "€1,158.85
C
22UX57
Fontă2720:1Cfm 27150bază1506.3 "€1,230.13
D
22UX82
Fontă2115:1Cfm 21350Față3502.93 "€510.28
E
22UX54
Fontă și aluminiu5710:1Cfm 57.5300Față și picior3006.62 "€1,253.46
F
22UX81
Fontă și aluminiu6015:1Cfm 60200Picior și față2006.63 "€844.36

Reductori pneumatici, fonta si aluminiu

Motoarele cu angrenaj SPEEDAIRE sunt compacte, care necesită întreținere redusă și înlocuiesc rentabil motoarelor electrice. Aceste motoreductori au o construcție din fontă și aluminiu pentru funcționare chiar și la temperaturi ridicate și au o viteză variabilă pentru a furniza viteza dorită. Sunt echipate cu toba de refulare pentru reducerea nivelului de zgomot. Alegeți dintr-o gamă largă de generatoare de aer, disponibile în debite de 57 și 60 CFM Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?