Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX56 0.5 Hp 18 Cfm Montare de bază | AB7FMP

SPEEDAIRE 22UX56 Motorreductor cu aer 0.5 CP 18 Cfm Suport de bază

În stoc
Element: AB7FMP Model: 22UX56

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,158.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj aerian
CFM18
finalizareaGri
Raport de transmisie20:1
Înălţime7.26 "
Material carcasăFontă
HP0.64
Calea cheii1"
Lungimea cheii1.00 "
Lungime10.25 "
MaterialFontă
Max. Flux de aerCfm 20
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max110
Montarebază
RPM fără încărcare110
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală7.28 "
Lungime totală11.25 "
Lățimea totală7.8 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieCCW
RPM @ Max. Cuplul60
Diagrama arborelui.0.875 "
Lungimea axului2.05 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime7.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.9975
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialCFMRaport de transmisieMax. Flux de aerRPM maxMontareRPM fără încărcareInălțime totalăPreț
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX54 1.5 CP 57 CFM Suport cu picior | AB7FMM 22UX54Fontă și aluminiu5710:1Cfm 57.5300Față și picior3006.62 "€1,253.46
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX55 0.33 CP 19 Cfm Montare frontală | AB7FMN 22UX55Fontă1915:1Cfm 21400Față4002.93 "€677.78
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX57 0.9 CP 27 Cfm Suport de bază | AB7FMQ 22UX57Fontă2720:1Cfm 27150bază1506.3 "€1,230.13
Motorreductor SPEEDAIRE 22UX81 1.25 CP 60 CFM Montare cu picior/față | AB7FNR 22UX81Fontă și aluminiu6015:1Cfm 60200Picior și față2006.63 "€844.36
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX82 0.33 CP 21 Cfm Montare frontală | AB7FNT 22UX82Fontă2115:1Cfm 21350Față3502.93 "€510.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX56 Motorreductor cu aer 0.5 CP 18 Cfm Suport de bază
€1,158.85 /unitate