Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX55 0.33 CP 19 Cfm Montare frontală | AB7FMN

SPEEDAIRE 22UX55 Motorreductor aer 0.33 CP 19 Cfm Montare frontală

În stoc
Articol: AB7FMN Model: 22UX55

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€677.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj aerian
CFM19
finalizareaGri
Raport de transmisie15:1
Înălţime2.93 "
Material carcasăFontă
HP0.32
Calea cheii1.38 "
Lungimea cheii1.38 "
Lungime7.31 "
MaterialFontă
Max. Flux de aerCfm 21
Max. Presiunea aerului60 PSI
RPM max400
MontareFață
RPM fără încărcare400
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală2.93 "
Lungime totală7.35 "
Lățimea totală2.93 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 8 "
RotațieReversibil
RPM @ Max. Cuplul40
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.38 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime2.93 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.124
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialCFMRaport de transmisieMax. Flux de aerRPM maxMontareRPM fără încărcareInălțime totalăPreț
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX54 1.5 CP 57 CFM Suport cu picior | AB7FMM 22UX54Fontă și aluminiu5710:1Cfm 57.5300Față și picior3006.62 "€1,253.46
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX56 0.5 Hp 18 Cfm Montare de bază | AB7FMP 22UX56Fontă1820:1Cfm 20110bază1107.28 "€1,158.85
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX57 0.9 CP 27 Cfm Suport de bază | AB7FMQ 22UX57Fontă2720:1Cfm 27150bază1506.3 "€1,230.13
Motorreductor SPEEDAIRE 22UX81 1.25 CP 60 CFM Montare cu picior/față | AB7FNR 22UX81Fontă și aluminiu6015:1Cfm 60200Picior și față2006.63 "€844.36
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX82 0.33 CP 21 Cfm Montare frontală | AB7FNT 22UX82Fontă2115:1Cfm 21350Față3502.93 "€510.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX55 Motorreductor aer 0.33 CP 19 Cfm Montare frontală
€677.78 /unitate