Motorreductor SPEEDAIRE 22UX81 1.25 CP 60 CFM Montare cu picior/față | AB7FNR

SPEEDAIRE 22UX81 Motorreductor 1.25 CP 60 CFM Montare cu picior/față

În stoc
Element: AB7FNR Model: 22UX81

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€844.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj aerian
CFM60
finalizareaGri
Raport de transmisie15:1
Înălţime6.63 "
Material carcasăFontă și aluminiu
HP1.25
Lungime11.6 "
MaterialFontă și aluminiu
Max. Flux de aerCfm 60
Max. Presiunea aerului80 PSI
RPM max200
MontarePicior și față
RPM fără încărcare200
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală6.63 "
Lungime totală11,68 "
Lățimea totală6.14 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieReversibil
RPM @ Max. Cuplul20
Diagrama arborelui.1"
Lungimea axului2.72 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime6.14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.273
Înălțimea navei (cm)19.99
Lungimea navei (cm)35
Lățimea navei (cm)19.99
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialCFMRaport de transmisieMax. Flux de aerRPM maxMontareRPM fără încărcareInălțime totalăPreț
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX54 1.5 CP 57 CFM Suport cu picior | AB7FMM 22UX54Fontă și aluminiu5710:1Cfm 57.5300Față și picior3006.62 "€1,253.46
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX55 0.33 CP 19 Cfm Montare frontală | AB7FMN 22UX55Fontă1915:1Cfm 21400Față4002.93 "€677.78
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX56 0.5 Hp 18 Cfm Montare de bază | AB7FMP 22UX56Fontă1820:1Cfm 20110bază1107.28 "€1,158.85
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX57 0.9 CP 27 Cfm Suport de bază | AB7FMQ 22UX57Fontă2720:1Cfm 27150bază1506.3 "€1,230.13
Motorreductor pneumatic SPEEDAIRE 22UX82 0.33 CP 21 Cfm Montare frontală | AB7FNT 22UX82Fontă2115:1Cfm 21350Față3502.93 "€510.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX81 Motorreductor 1.25 CP 60 CFM Montare cu picior/față
€844.36 /unitate