Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR SPH412-NKL 4 x 12 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KEC 5TFF1

DECOR GRATES SPH412-NKL 4 x 12 Scroll placat cu oțel nichel

În stoc
Articol: AE6KEC Model: SPH412-NKLCrucea Ref: 5TFF1
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
€34.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScroll Registrul de nichel placat cu oțel
Flux de aerCFM 118
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaNichel
Înălţime13.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)11.9
Max. Lățimea conductei (în.)4.01
Deschidere obligatorie11.65 x 3.76 "
Inălțime totală13.5 "
Lățimea totală5.5 "
Tip4x12
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
GRATE DE DECOR SPH412 4 x 12 Scroll Alama placata cu otel | AE6KEA 5TFE9 SPH412AlamăScroll Registrul de alamă placată cu oțel€35.48
GRATE DE DECOR SPH412-A 4 x 12 Scroll placat cu oțel antic | AE6KEB 5TFF0 SPH412-AAlama anticaScroll Registrul antic antichizat€35.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES SPH412-NKL 4 x 12 Scroll placat cu oțel nichel
€34.97 /unitate