3M Sistem de filtrare a apei din polipropilenă, 1/2 inch NPT


Filtru
Conexiune: 1/2 "NPT , Material carcasă: Polipropilenă , Max. Presiune: 125 psi , Max. Temp.: 100 grade F.
StilModelLățimea totalăCuloriFiltru de mass-mediareduceRata de curgereMaterialul capuluiMicroniAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A
BEV195
4 1 / 2 "AlbCarbon activatClor, sedimente, gust și miros3.34 g / minIzoplast34 1 / 2 "€706.24
B
5616401
4 1 / 2 "AlbCarbon activatBacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros, sedimente, gust5 g / minIzoplast0.24 1 / 2 "€722.90
C
HF160-CL
4 3 / 8 "Negru şi albBloc de carbon cu membrană cu zonă dualăBacterii, cloramine, clor, chist, miros, gust2.2 g / minPolipropilenă0.24 3 / 8 "€431.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?