Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de filtrare a apei 3M BEV195, 1/2 inch NPT, polipropilenă, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27

3M Sistem de filtru de apă BEV195, 1/2 inch NPT, polipropilenă, 3.34 gpm, 125 psi

În stoc
Element: CE9BWC Model: BEV195Crucea Ref: 54EK27
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
€706.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
CuloriAlb
Conexiune1/2 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon activat
Rata de curgere3.34 g / min
Materialul capuluiIzoplast
Material carcasăPolipropilenă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F.
Microni3
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală4 1 / 2 "
Inălțime totală23 1 / 2 "
Lățimea totală4 1 / 2 "
Cadere de presiune1 psi
reduceClor, sedimente, gust și miros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.034
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCuloriFiltru de mass-mediareduceRata de curgereMaterialul capuluiMicroniAdâncimea totalăPreț
3M 5616401 Sistem de filtrare a apei, 1/2 inch NPT, polipropilenă, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25 56164014 1 / 2 "AlbCarbon activatBacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros, sedimente, gust5 g / minIzoplast0.24 1 / 2 "€722.90
Sistem de filtrare a apei 3M HF160-CL, 1/2 inch NPT, polipropilenă, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84 HF160-CL4 3 / 8 "Negru şi albBloc de carbon cu membrană cu zonă dualăBacterii, cloramine, clor, chist, miros, gust2.2 g / minPolipropilenă0.24 3 / 8 "€431.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Sistem de filtru de apă BEV195, 1/2 inch NPT, polipropilenă, 3.34 gpm, 125 psi
€706.24 /unitate