Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de filtrare a apei 3M HF160-CL, 1/2 inch NPT, polipropilenă, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84

3M Sistem de filtru de apă HF160-CL, 1/2 inch NPT, polipropilenă, 2.2 gpm, 125 psi

În stoc
Element: CE9BWD Model: HF160-CLCrucea Ref: 48XT84
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
€431.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
CuloriNegru şi alb
Conexiune1/2 "NPT
Filtru de mass-mediaBloc de carbon cu membrană cu zonă duală
Rata de curgere2.2 g / min
Materialul capuluiPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F.
Microni0.2
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală4 3 / 8 "
Inălțime totală15 7 / 8 "
Lățimea totală4 3 / 8 "
Cadere de presiune2 psi
reduceBacterii, cloramine, clor, chist, miros, gust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCuloriFiltru de mass-mediareduceRata de curgereMaterialul capuluiMicroniAdâncimea totalăPreț
3M 5616401 Sistem de filtrare a apei, 1/2 inch NPT, polipropilenă, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25 56164014 1 / 2 "AlbCarbon activatBacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros, sedimente, gust5 g / minIzoplast0.24 1 / 2 "€722.90
Sistem de filtrare a apei 3M BEV195, 1/2 inch NPT, polipropilenă, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27 BEV1954 1 / 2 "AlbCarbon activatClor, sedimente, gust și miros3.34 g / minIzoplast34 1 / 2 "€706.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Sistem de filtru de apă HF160-CL, 1/2 inch NPT, polipropilenă, 2.2 gpm, 125 psi
€431.21 /unitate