Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR SPH412-A 4 x 12 Scroll placat cu oțel antic | AE6KEB 5TFF0

DECOR GRATES SPH412-A 4 x 12 suluri placate cu oțel antic

În stoc
Articol: AE6KEB Model: SPH412-ACrucea Ref: 5TFF0
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
€35.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScroll Registrul antic antichizat
Flux de aerCFM 118
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaAlama antica
Înălţime13.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)11.9
Max. Lățimea conductei (în.)4.01
Deschidere obligatorie11.65 x 3.76 "
Inălțime totală13.5 "
Lățimea totală5.5 "
Tip4x12
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
GRATE DE DECOR SPH412 4 x 12 Scroll Alama placata cu otel | AE6KEA 5TFE9 SPH412AlamăScroll Registrul de alamă placată cu oțel€35.48
GRATE DE DECOR SPH412-NKL 4 x 12 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KEC 5TFF1 SPH412-NKLNichelScroll Registrul de nichel placat cu oțel€34.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES SPH412-A 4 x 12 suluri placate cu oțel antic
€35.48 /unitate