Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR SPH414-A 4 x 14 Scroll placat cu oțel antic | AE6KEE 5TFF3

DECOR GRATES SPH414-A 4 x 14 suluri placate cu oțel antic

În stoc
Articol: AE6KEE Model: SPH414-ACrucea Ref: 5TFF3
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
€41.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScroll Registrul antic antichizat
Flux de aerCFM 131
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaAlama antica
Înălţime15.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)13.95
Max. Lățimea conductei (în.)4.02
Deschidere obligatorie13.70 x 3.77 "
Inălțime totală15.5 "
Lățimea totală5.5 "
Tip4x14
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
GRATE DE DECOR SPH414 4 x 14 Scroll Oțel alamă placată | AE6KED 5TFF2 SPH414AlamăScroll Registrul de alamă placată cu oțel€41.13
GRATE DE DECOR SPH414-NKL 4 x 14 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KEF 5TFF4 SPH414-NKLNichelScroll Registrul de nichel placat cu oțel€41.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES SPH414-A 4 x 14 suluri placate cu oțel antic
€41.13 /unitate