Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR SPH414 4 x 14 Scroll Oțel alamă placată | AE6KED 5TFF2

DECOR GRATES SPH414 4 x 14 Scroll din alamă placată cu oțel

În stoc
Articol: AE6KED Model: SPH414Crucea Ref: 5TFF2
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
€41.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScroll Registrul de alamă placată cu oțel
Flux de aerCFM 131
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaAlamă
Înălţime15.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)13.95
Max. Lățimea conductei (în.)4.02
Deschidere obligatorie13.70 x 3.77 "
Inălțime totală15.5 "
Lățimea totală5.5 "
Tip4x14
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
GRATE DE DECOR SPH414-A 4 x 14 Scroll placat cu oțel antic | AE6KEE 5TFF3 SPH414-AAlama anticaScroll Registrul antic antichizat€41.13
GRATE DE DECOR SPH414-NKL 4 x 14 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KEF 5TFF4 SPH414-NKLNichelScroll Registrul de nichel placat cu oțel€41.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES SPH414 4 x 14 Scroll din alamă placată cu oțel
€41.13 /unitate